ADKT 1505R8T-FF IC808 Plaquitas para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 5606909
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-3 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606909
EAN / GTIN 7291075241761
Número del fabricante 5606909
Número L L23910 709

Descripción

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 1,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,9 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,2 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,8 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop