LNAT 150625-TN-PM IC810 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales para Fresas de Ranurar

Número de artículo: 5606796
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5606796
EAN / GTIN 7291075327021
Número del fabricante 5606796
Número L L23970 304

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 15.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 15.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra