S845 SXCU 160608AD-RMM IC330 Plaquitas Cuadradas Gruesas, con 8 Filos de Corte Helicoidales A Derechas,

Número de artículo: 5606474
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5606474
    EAN / GTIN 7291075209167
    Número del fabricante 5606474
    Número L L23910 1339

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.15 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 16.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.45 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.15 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16.2 mm
    • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
    • Espesor de la plaquita (S) 7.45 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 8

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELIDO 845 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra