Soporte para sierra de corona D.min. 14mm D.máx. 30mm

Número de artículo: 56061202
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
    Tipo de producto Vástago de asiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56061202
    EAN / GTIN 4022668612025
    Número del fabricante 56061202
    Número L L60010 6616

    Descripción

    Descripción:

    9,5 mm.

    Característica:

    • Diámetro máx. (pulg.): 1,181 ″
    • Diámetro mín. (pulg.): 0,551 ″
    • Diámetro máx. (mm): 30 mm
    • Diámetro mín. (mm): 14 mm
    • Hexágono de arrastre exterior (mm): 9,5 mm
    • Peso: 100 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra