Sierras de corona D.30mm 6 TPI

Número de artículo: 56061030
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
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56061030
EAN / GTIN 4022668610304
Número del fabricante 56061030
Número L L60010 7099

Descripción

Descripción:

  • Paso de dientes constante con 6 dientes / pulgada
  • Gran profundidad de corte de 41 mm
  • Ideal para cortar materiales finos
  • Excelente rendimiento de corte en láminas de hierro, cobre y metales no ferrosos / aluminio y hierro fundido
  • Buen rendimiento de corte en maderas duras y blandas, plásticos, paneles Rigips®y otros materiales de construcción
  • Crea cortes finos y suaves
  • Muy baja tendencia a quedar atrapado en superficies o láminas irregulares

Característica:

  • Dientes por pulgada: 6
  • Diámetro (mm): 30 mm
  • Peso: 80 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra