H490 ANCX 1205R15T-FF IC830 Plaquitas Rectangulares de Una Cara con 2 Filos de Corte Helicoidales para Avance Rápido a Pequeñas Profundidades de Corte

Número de artículo: 5606016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5606016
    EAN / GTIN 7291075283105
    Número del fabricante 5606016
    Número L L23910 1112

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 10.2 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 1.5 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 6.4 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 10.2 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 1 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 2

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra