{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 6 mm | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; INOX | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 13.300 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560600 115X6 | |
EAN / GTIN | 9009012228588 | |
Número del fabricante | 222858 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Muela abrasiva de desbaste Basic* “2 en 1” 115X6 mm
a petición
En stock
580 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.850 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 | 20-30 |
Velocidad de giro máxima | 13.300 | 13.300 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | INOX ;INOX | INOX ;Acero |
Anchura del disco de corte | 6 | 6 |
Especificación | A30-BF | A30Q-BF |
Tipo de producto | Disco de desbaste | Disco de desbaste |