T490 LNHT 1306PN-R-PL IC330 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 5605983
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5605983
    EAN / GTIN 7291075228816
    Número del fabricante 5605983
    Número L L23970 491

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.81 mm, Espesor de la plaquita (S) 13.05 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.85 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
    • Imagen 1.
    • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
    • Longitud de la plaquita (INSL) 13.81 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 13.05 mm
    • Ancho de la plaquita (W1) 6.65 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 4

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra