T490 LNHT 080412PNR IC830 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 5605896
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605896
EAN / GTIN 7291075258820
Número del fabricante 5605896
Número L L23970 460

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 8.59 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.32 mm, Ancho de la plaquita (W1) 4.24 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 8.59 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.32 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 4.24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra