Spanngurt L.3m B.25mm

Número de artículo: 56050300
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
    Tipo de producto Correa de amarre

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56050300
    EAN / GTIN 4022668014348
    Número del fabricante 56050300
    Número L L60010 6701

    Descripción

    Descripción:

    • Según EN 125195-2
    • Resistencia al desgarro LC250 daN = aprox. 254 kg
    • Material: PES
    • Almohadilla de bloqueo de terminal: Correa negra

    Característica:

    • L [m]: 3 m
    • Peso: 130 g
    • Anchura mm (b): 25 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra