LNAT 1106-86N-R-W IC908 Plaquitas Tangenciales con Geometría Wiper

Número de artículo: 5605008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5605008
EAN / GTIN 7291075229745
Número del fabricante 5605008
Número L L23970 520

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 11.41 mm, Espesor de la plaquita (S) 10.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.97 mm

Característica:

  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 11.41 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 10.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.97 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra