Pelacables redondo, 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm² y Ø 8 - 13 mm

Número de artículo: 56050018
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
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56050018
EAN / GTIN 4022668500186
Número del fabricante 56050018
Número L L60010 6787

Descripción

Descripción:

  • Desbarbado a ras incluso en lugares de difícil acceso, como cajas de conexiones y cajas de distribución o armarios de control
  • Para cables NYM de 3 x 1,5 a 5 x 2,5 mm²

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 13 mm
  • Diámetro mín. (mm): 8 mm
  • Peso: 59 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra