{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SILVER | |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 7 mm | |
⌀ de muela | 115 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Disco de desbaste |
Número de artículo | 560453 115X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443730 | |
Número del fabricante | 7100141083 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Muela abrasiva de desbaste Silver 115X7 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
208 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación | 22,23 | 22,23 |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 | 20-30 |
Velocidad circunf. máxima | 80 | 80 |
Optimizado para material de trabajo | INOX ;Acero | INOX ;Acero |
⌀ de muela | 115 | 115 |
Anchura del disco de corte | 7 | 7 |
Símbolo de medio abrasivo | Cerámica | Cerámica |