Disco de desbaste Cubitron™ 3 CUT AND GRIND 230X4 mm

Número de artículo: 560446 230X4
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,19 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,16 € / Unidad
a petición
En stock
280 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela × ancho de disco (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recta
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30; Radio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Especificación A36R-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma recta
Anchura del disco de corte 4,2 mm
⌀ de muela 230 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 12,6 mm - 21 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados; Radio grados
Optimizado para material de trabajo Acero; Hormigón
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 560446 230X4
EAN / GTIN 4064035079123

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela abrasiva de desbaste con grano de cerámica de forma precisa Cubitron™ 3 innovador para INOX y acero. Capacidad de rectificado muy elevada y la más alta durabilidad. Reducida presión de apriete para un trabajo sin fatiga.
Grano revisado Cubitron™ II moldeado con precisión con estructura microcristalina mejorada para una mayor potencia, mejor rendimiento y sostenibilidad. En comparación con Cubitron™ II, con hasta un 5 % más de velocidad de corte y un comportamiento de rectificado más suave.

Aplicación:

Se puede utilizar como muela de desbaste y como disco de corte, lo que lo hace ideal para cortar, rectificar y rellenar. Adecuado para su uso en INOX y acero.

Especificación:

A36R-BF