Comprobador de tensión L.190mm

Número de artículo: 56042641
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56042641
EAN / GTIN 4022668426417
Número del fabricante 56042641
Número L L60010 6717

Descripción

Descripción:

  • Artículo 42 641 con clip, Artículo 42 643 sin clip
  • Este comprobador de tensión cumple con las normas de seguridad de acuerdo con VDE 0680 Parte 6. Por lo tanto, las luces incandescentes no se pueden reemplazar
  • Rango de prueba 220 – 250 V.

Característica:

  • Anchura de la hoja: 3,5 mm
  • Longitud [mm): 160 mm
  • Tensión: 220-250 V
  • Peso: 29 g
  • Anchura mm (b): 50 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra