Comprobador de tensión con mango ergonómico, 3,0 x 65, 150 - 250 V.

Número de artículo: 56042640
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
Tipo de producto Comprobador de tensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56042640
EAN / GTIN 4022668013099
Número del fabricante 56042640
Número L L60010 6986

Descripción

Descripción:

  • Forma ergonómica del mango con clip
  • Este comprobador de tensión cumple con las normas de seguridad de acuerdo con VDE 0680 Parte 6. Por lo tanto, las luces incandescentes no se pueden reemplazar
  • Rango de prueba 150 – 250 V.

Característica:

  • Anchura de la hoja: 3,0 mm
  • Longitud [mm): 153 mm
  • Tensión: 150–250 V
  • Peso: 37 g
  • Anchura mm (b): 100 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra