JUEGO DE BROCAS PARA TALADRADORAS ELECTRÓNICAS

Número de artículo: 56041970
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56041970
EAN / GTIN 4022668010937
Número del fabricante 56041970
Número L L60010 6916

Descripción

Descripción:

  • Caja de plástico de polipropileno resistente con tapa transparente
  • Muy alta durabilidad de las brocas y los vasos, incluso a altos pares de apriete
  • Bits codificados por colores para una asignación más sencilla
  • Carraca de cambio de palanca de dientes finos con rueda moleteada y mecanismo de bloqueo
  • carraca de 72 dientes
Contenido 26 partes:
  • insertos de destornillador de 3 puntas 1/4” para tornillos ranurados 4,0 , 5,5 , 6,5 mm
  • Insertos de destornillador de 3 bits 1/4” para tornillos de cabeza Phillips PH: PH1; ph2; PH3
  • Insertos de destornillador de 3 bits de 1/4 pulg. Para tornillos de cabeza Phillips PZ: PZ1; PZ2; PZ3
  • Insertos de destornillador de 4 puntas de 1/4” para tornillos internos de 6 puntas: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • Insertos de destornillador de 5 puntas 1/4” para tornillos TORX® internos con pasador T10; T15; T20; T25; T30
  • insertos de destornillador de 5 puntas de 1/4 pulg. para hexágono externo 6 , 13 , 8 , 10 , 7 mm
  • Adaptador de 1 bits 1/4” DR
  • 1 Extensión
  • carraca 1 con accionamiento de 1/4 pulg
  • Característica:

    • Número de herramientas: 26
    • Contenido: Adaptador de puntas 1/4″ DR, alargador, carraca con accionamiento 1/4
    • Altura mm (h): 37 mm
    • Longitud [mm): 127 mm
    • Peso: 400 g
    • Anchura mm (b): 100 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra