MTEC 0625E16 12UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 5603926
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603926
EAN / GTIN 7291075167962
Número del fabricante 5603926
Número L L24210 182

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.63″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.63″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.6″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Hilos por pulgada (TPI): 12 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra