MTEC 1616C42 8UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 5603885
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603885
EAN / GTIN 7291075167757
Número del fabricante 5603885
Número L L24210 47

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Longitud total (OAL) 100 mm, Paso de rosca (TP) 3.175 mm, Tamaño de rosca 1.0, Tamaño de rosca 1.0, Tamaño de rosca 1.0, Tamaño de rosca 1.0, Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 42.9 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 3.175 mm
  • Tamaño de rosca 1.0
  • Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra