Juego de cartas Blow, 8 mm

Número de artículo: 56036838
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
    Tipo de producto Punzón de marcar a mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56036838
    EAN / GTIN 4022668368380
    Número del fabricante 56036838
    Número L L60010 6985

    Descripción

    Descripción:

    • Para piezas con una resistencia de 600 – 800 N / mm²
    • Dureza de grabado 58 – 60 HRC, tipo de letra según DIN 1451; A – Z
    • Con la marca del eje, máquina grabada

    Característica:

    • Altura de hundimiento mm: 8 mm
    • Altura mm (h): 40 mm
    • No.: 36838
    • Peso: 1900 g
    • Anchura mm (b): 85 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra