Juego de números de carrera, 3 mm

Número de artículo: 56036803
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
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036803
EAN / GTIN 4022668368038
Número del fabricante 56036803
Número L L60010 6656

Descripción

Descripción:

  • Para piezas con una resistencia de 600 – 800 N / mm²
  • Dureza de grabado 58 – 60 HRC, tipo de letra según DIN 1451; 0 – 9
  • Con la marca del eje, máquina grabada

Característica:

  • Altura de hundimiento mm: 3 mm
  • Altura mm (h): 25 mm
  • No.: 36803
  • Peso: 170 g
  • Anchura mm (b): 25 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra