Regla plegable de madera 2 m, 2000 mm

Número de artículo: 56036675
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
Tipo de producto Metro plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036675
EAN / GTIN 4022668366751
Número del fabricante 56036675
Número L L60010 6652

Descripción

Descripción:

  • Acoplamiento preciso de las juntas, incluso con un ángulo de 90° y una escala de ángulo en el 2. El enlace garantiza un trabajo cómodo
  • Hecho de madera de haya, color blanco
  • 10 eslabones, aprox. 16 mm de ancho, 3,3 mm de grosor
  • División dúplex en negro
  • Juntas con remaches continuos, caras frontales con pintura protectora roja
  • Las juntas internas de acero de resorte permiten trazar una línea de marcado exacta cuando los eslabones están plegados (función de regla)

Característica:

  • Altura mm (h): 15 mm
  • L [m]: 2 m
  • Longitud [mm): 240 mm
  • Peso: 110 g
  • Anchura mm (b): 35 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra