Escuadra de cerrajería, 500 x 280 mm

Número de artículo: 56036012
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
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036012
EAN / GTIN 4022668360124
Número del fabricante 56036012
Número L L60010 6848

Descripción

Descripción:

  • Sin parar
  • Hecho de acero; superficie galvanizada
  • Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.

Característica:

  • Espesor: 5
  • Longitud de pata 2: 280 mm
  • Longitud de la mordaza 1: 500 mm
  • Longitud [mm): 580 mm
  • Peso: 900 g
  • Anchura mm (b): 270 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra