Escuadra de cerrajería, 400 x 230 mm

Número de artículo: 56036010
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
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56036010
EAN / GTIN 4022668360100
Número del fabricante 56036010
Número L L60010 7561

Descripción

Descripción:

  • Sin parar
  • Hecho de acero; superficie galvanizada
  • Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.

Característica:

  • Espesor: 5
  • Longitud de pata 2: 230 mm
  • Longitud de la mordaza 1: 400 mm
  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 588 g
  • Anchura mm (b): 230 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra