Juego de punzones de mango, 19 piezas

Número de artículo: 56035319
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56035319
EAN / GTIN 4022668353195
Número del fabricante 56035319
Número L L60010 6914

Descripción

Descripción:

  • Tamaño de 2 a 20 mm ascendente en incrementos de 1 mm
  • Para perforar o hacer juntas y anillos de sellado
  • Forma fuerte, forjada, tubo (parte de corte) desnudo
  • Interior ligeramente cónico para retirar recortes.
  • Según DIN 7200 A.

Característica:

  • Número de herramientas: 19
  • Contenido: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 18; 19; 20
  • Diámetro máx. (mm): 20 mm
  • Diámetro mín. (mm): 2 mm
  • Peso: 2040 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra