Punzón de mango, 18 mm

Número de artículo: 56035218
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
    Tipo de producto Herramienta para perforación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56035218
    EAN / GTIN 4022668352181
    Número del fabricante 56035218
    Número L L60010 6733

    Descripción

    Descripción:

    • Para perforar o hacer juntas y anillos de sellado
    • Forma fuerte, forjada, tubo (parte de corte) desnudo
    • Interior ligeramente cónico para retirar recortes.
    • Según DIN 7200 A.

    Característica:

    • Diámetro (mm): 18 mm
    • Longitud [mm): 145 mm
    • No.: 35218
    • Peso: 180 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra