Punzón de mango, 4 mm

Número de artículo: 56035204
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
    Tipo de producto Herramienta para perforación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56035204
    EAN / GTIN 4022668352044
    Número del fabricante 56035204
    Número L L60010 6722

    Descripción

    Descripción:

    • Para perforar o hacer juntas y anillos de sellado
    • Forma fuerte, forjada, tubo (parte de corte) desnudo
    • Interior ligeramente cónico para retirar recortes.
    • Según DIN 7200 A.

    Característica:

    • Diámetro (mm): 4 mm
    • Longitud [mm): 100 mm
    • No.: 35204
    • Peso: 40 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra