3M AXKT 1304PDR IC908 Plaquitas de Elevada Duración para Aplicaciones de Fresado Pesado

Número de artículo: 5603342
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILL2000
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5603342
EAN / GTIN 7291075113310
Número del fabricante 5603342
Número L L23910 976

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 14.12 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.55 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 12.85 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14.12 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.55 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 8.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MILL2000" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra