Hammerbohrer biónico SDS-plus, 14 mm; 150-210 mm

Número de artículo: 56031841
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56031841
EAN / GTIN 4022668318415
Número del fabricante 56031841
Número L L60010 7013

Descripción

Descripción:

  • Filo de corte Bionic con un perfil de diente rápido
  • Zonas de rectificado laterales para un rápido progreso de taladrado
  • Extremadamente resistente, incluso con golpes de refuerzo debido a la superficie endurecida HST
  • Uno para (casi) todo: Hormigón, mampostería, piedra natural, azulejos, mármol, Clinker...
  • Fabricado en Alemania: Certificado por la Asociación de Ensayos Mauerbohrer (PGM) de acuerdo con los requisitos del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt)

Característica:

  • Longitud de trabajo: 150 mm
  • Diámetro (mm): 14 mm
  • Longitud [mm): 270 mm
  • Peso: 126 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra