Cincel ranurado W.26mm L.240mm acero al cromo vanadio endurecido al aire

Número de artículo: 56030402
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56030402
EAN / GTIN 4022668304029
Número del fabricante 56030402
Número L L60010 7787

Descripción

Descripción:

  • Acero al cromovanadio templado al aire, pintado.

Característica:

  • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
  • Altura mm (h): 6 mm
  • Longitud [mm): 245 mm
  • Peso: 305 g
  • Anchura mm (b): 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra