Cincel de albañil W.23mm L.300mm acero al cromo-vanadio-endurecido

Número de artículo: 56030102
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56030102
    EAN / GTIN 4022668301028
    Número del fabricante 56030102
    Número L L60010 7712

    Descripción

    Descripción:

    • Con cabezal de impacto templado
    • Según DIN 7254 A, fabricado en acero endurecido al aire de cromo-vanadio, pintado

    Característica:

    • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
    • Altura mm (h): 13 mm
    • Longitud [mm): 300 mm
    • Peso: 600 g
    • Anchura mm (b): 29 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra