Cincel de albañil W.20mm L.250mm acero al cromo-vanadio-endurecido

Número de artículo: 56030100
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
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56030100
EAN / GTIN 4022668301004
Número del fabricante 56030100
Número L L60010 7533

Descripción

Descripción:

  • Con cabezal de impacto templado
  • Según DIN 7254 A, fabricado en acero endurecido al aire de cromo-vanadio, pintado

Característica:

  • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
  • Altura mm (h): 12 mm
  • Longitud [mm): 250 mm
  • Peso: 400 g
  • Anchura mm (b): 24 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop