OFMR 0704-AETN IC328 HELIOCTO - Plaquita Octogonal con Desprendimiento Positivo. Para Aceros Inoxidables y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 5602987
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIOCTO
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5602987
EAN / GTIN 7291075118018
Número del fabricante 5602987
Número L L23910 208

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 17.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.55 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 17.8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4.55 mm
  • Numero de aristas de corte 8

De la misma serie "HELIOCTO" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra