RXCW 32 IC328 Plaquitas Redondas de Fresado Rectificadas de Precisión con Desprendimiento Plano

Número de artículo: 5602212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5602212
    EAN / GTIN 7291075118179
    Número del fabricante 5602212
    Número L L23910 1382

    Descripción

    Descripción:

    • WSP para fresado
    • Espesor del inserto (S): 0,15″.

    Característica:

    • Radio de punta (RE): 0.19″
    • Espesor de la plaquita (S): 0.15″
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0 ″/tooth
    • Numero de aristas de corte 8

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra