Cabezal de recambio con tornillos de fijación para cortador de cable M00, para 820 mm

Número de artículo: 56020564
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020564
EAN / GTIN 4022668012771
Número del fabricante 56020564
Número L L60010 8050

Descripción

Descripción:

por 820 mm.

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 12 mm
  • Diámetro mín. (mm): 10 mm
  • Longitud [mm): 120 mm
  • Peso: 910 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra