Cabezal de corte de repuesto para cortador de pernos ″ Universal ″ M05, 470 mm

Número de artículo: 56020021
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56020021
EAN / GTIN 4022668005742
Número del fabricante 56020021
Número L L60010 8052

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de la cuchilla para sustitución en el cortador universal de M05 pernos
  • Con tornillos de fijación

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 5 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 6 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 8 mm²
  • Longitud [mm): 130 mm
  • No.: 20021
  • adecuado para no.: 20000
  • Peso: 570 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra