Muela abrasiva de desbaste PREMIUM*** Focur 125X7 mm

Número de artículo: 560200 125X7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,88 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,73 € / Unidad
a petición
En stock
946 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho de disco (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: Fundición
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo ZA
    Especificación A24Q-BFX
    Anchura del disco de corte 7 mm
    ⌀ de muela 125 mm
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
    Optimizado para material de trabajo Fundición
    Velocidad circunf. máxima 80 m/s
    Velocidad de giro máxima 12.200 min-1
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 560200 125X7
    EAN / GTIN 9003172337562
    Número del fabricante 233756

    Tablas de Aplicación

    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Plástico, PRFV
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tipo especial para el mecanizado de fundición. El corindón de circonio de alta calidad y el carburo de silicio permiten obtener la máxima capacidad de rectificado con reducidas fuerzas de presión, también en el caso de la fundición metalizada.
    Especificación: ZA24N-BFX.

    • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
    • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
    • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
    • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.