SPKR 1504EDTR-HS IC328 Plaquitas Cuadradas Positivas con Filos de Corte Dentados Fragmentadores de Viruta

Número de artículo: 5601626
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOSHRED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5601626
EAN / GTIN 7291075073614
Número del fabricante 5601626
Número L L24170 90

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.24 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.82 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.24 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.82 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4