Soporte de válvula 30mm - 45mm

Número de artículo: 56013198
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
Tipo de producto Llave para válvula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56013198
EAN / GTIN 4022668131984
Número del fabricante 56013198
Número L L60010 8102

Descripción

Descripción:

  • Para válvulas excéntricas y estándar
  • Soporte con asa en cruz

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 45 mm
  • Diámetro mín. (mm): 30 mm
  • Peso: 195 g

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop