Llave de bloque de grifo

Número de artículo: 56013012
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
Número de artículo 56013012
EAN / GTIN 4022668130123
Número del fabricante 56013012

Descripción

Descripción:

  • Llave para apretar y aflojar bloques de válvulas Euro-cone con leva y conexión de tornillo hexagonal SW 30 mm
  • Los bloques de válvulas en forma de esquina o pasante se pueden apretar sin problemas con movimientos cortos de trinquete debajo del radiador
  • Opción de montaje en el lado de la cabeza para extensión de 1/2 pulg. La extensión sirve como un mango y al mismo tiempo asegura un mayor par de apriete
  • Montaje lateral para extensión de 1/2 pulg. Para trabajar con el trinquete delante del radiador
  • Opción de grabación para el Núm. De tecla de paso combinado 3801 para atornillar las boquillas de conexión de 3/4 pulg

Característica:

  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 1/2 ″
  • Peso: 250 g
  • Anchura entre planos [mm]: 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra