Alicates para bombas de agua Maul-W.28mm L.175mm acero cromo vanadio

Número de artículo: 56012077
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 56012077
    EAN / GTIN 4022668015468
    Número del fabricante 56012077

    Descripción

    Descripción:

    • Según DIN ISO 8976
    • Junta deslizante a presión, ajustable
    • Autosujeción en la pieza de trabajo
    • Acero al cromo-vanadio, pintado en rojo
    • Templado de alta calidad para una alta resistencia al desgaste

    Característica:

    • Apertura máx. de las mordazas (mm): 28 mm
    • Ajuste de la anchura de apertura: 7x
    • Aleación: Acero al cromo vanadio
    • Longitud [mm): 175 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra