Llave de cadena para tubos en ambos sentidos de rotación, 2 ″ 50,8 mm

Número de artículo: 56011110
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56011110
EAN / GTIN 4022668111108
Número del fabricante 56011110
Número L L60010 7045

Descripción

Descripción:

  • Con doble anclaje, cambiando así la dirección de rotación sin asentarse
  • La longitud de la cadena permite un rango de precarga de hasta 4 pulg.

Característica:

  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 2 ″
  • Longitud cadena: 360 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 50,8 mm
  • Longitud [mm): 335 mm
  • Peso: 815 g
  • Anchura mm (b): 60 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra