Llave de cinturón, 250 mm

Número de artículo: 56011040
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
Tipo de producto Llave de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56011040
EAN / GTIN 4022668110408
Número del fabricante 56011040
Número L L60010 6681

Descripción

Descripción:

  • Versión niquelada
  • Con cinta de tela de plástico antideslizante probada (fabricada en Alemania)
  • Cubierta de mango de plástico
  • Máx. 300 kg de carga de tracción
  • Enrosque la correa como se muestra y fíjela firmemente al objeto

No extienda la palanca y haga que el movimiento de tracción sea suave.

Característica:

  • Ancho de banda: 22 mm
  • Diámetro mín. (mm): 160 mm
  • Longitud [mm): 230 mm
  • Peso: 315 g
  • Anchura mm (b): 170 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra