Llave sueca para tubos de 90 °, 3 ″ 76,2 mm

Número de artículo: 56011006
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56011006
EAN / GTIN 4022668110064
Número del fabricante 56011006
Número L L60010 6677

Descripción

Descripción:

Instrucciones de dirección para textos de alicates:
  • Intervalo de aplicación
  • Punto de venta único/característica especial
  • Cabecera de propiedades
  • Manejador de propiedades
  • Propiedad de junta
  • Propiedad de superficie/material
  • DIN

Característica:

  • L: 3 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 115 mm
  • Mangos: Mango doble perfil en T, completamente forjado
  • Cabezal: Forma C, según DIN 5234
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 700 mm
  • Peso: 4900 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra