Disco de corte para cobre para cortatubos, 6-76 mm

Número de artículo: 56010461
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
Tipo de producto Rueda de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010461
EAN / GTIN 4022668104612
Número del fabricante 56010461

Descripción

Descripción:

6-76 mm.

Característica:

  • Diámetro de la rueda (mm): 19,85 mm
  • Espesor: 4,85
  • Taladro (mm): 6,20 mm
  • Rango de aplicación: Cobre
  • adecuado para no.: 10404
  • Peso: 5 g

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra