Cortatubos de plástico, 6-76 mm

Número de artículo: 56010424
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010424
EAN / GTIN 4022668104247
Número del fabricante 56010424
Número L L60010 7136

Descripción

Descripción:

  • Para tubería de plástico
  • Guía telescópica de la rueda de corte
  • Liberación para una apertura rápida
  • Para una alimentación rápida, mecanismo de carraca
  • Ruedas de repuesto en el mango
  • guía de 4 rodillos
  • Cuerpo de aluminio fundido
  • Con cuchilla de desbarbado integrada

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 6 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 76 mm
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 2,992 ″
  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 0,236 ″
  • Rango de aplicación: Plástico
  • Longitud [mm): 270 mm
  • Peso: 916 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra