Cortatubos para acero, 1/8 ″ - 2 ″ 10 - 60 mm

Número de artículo: 56010002
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 56010002
EAN / GTIN 4022668100027
Número del fabricante 56010002
Número L L60010 7212

Descripción

Descripción:

  • Sistema de presión de resorte: Garantiza un corte mejorado y una vida útil más larga de la rueda de corte
  • Sistema de cambio rápido de la rueda de corte sin herramientas
  • Versión 2 – 4 pulgadas con palanca auxiliar
  • Cuerpo forjado de acero

Característica:

  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 2 ″
  • Diámetro del tubo mín. (mm): 10 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 60 mm
  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 1/8 ″
  • Espesor: 7,0
  • Rango de aplicación: para acero
  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 2300 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra