Muela abrasiva de desbaste PREMIUM*** “2 in 1” 125X4 mm

Número de artículo: 560100 125X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,13 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,44 € / Unidad
a petición
En stock
4.451 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela×ancho de disco (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A30Q-BFX
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura del disco de corte 4 mm
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Ángulo de inclinación recomendado 20-30 grados
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 12.200 min-1
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 560100 125X4
EAN / GTIN 9003170053082
Número del fabricante 5308

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.

Agresiva muela abrasiva de desbaste (reducido grado de dureza Q) para uso universal en INOX y acero con capacidad de rectificado y duración elevadas.
Especificación: A30Q-BFX.