Piedra de acabado de banco oxicerámica Degussit mediano (M) 100X25 mm

Número de artículo: 558980 100X25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Degussit®
Medio abrasivo Cerámica de óxido de aluminio
Tamaño de grano 600
Grado de finura medio
Anchura 25 mm
Altura 10 mm
Longitud 100 mm
Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558980 100X25
EAN / GTIN 4045197407320
Número del fabricante 902-41100-0

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La elevada y extraordinaria dureza de la cerámica de alúmina, sin aglutinantes y altamente sinterizada, confiere a las herramientas de rectificado de precisión una resistencia superior a perfiles y cantos (rubí sintético) que dan como resultado una excelente calidad de superficie.
Piedras de acabado de banco de rubí sinterizado en las granulaciones:
media (M) (Ra aprox. 10 µ equivale aprox. a una granulación de 600).

Aplicación:

Para trabajos de precisión, como la fabricación de herramientas y moldes, la mecánica de precisión, la industria óptica y del vidrio, la fabricación de porcelana, etc. Para la aplicación de biseles, para entallar y para cambios de forma.