Juego de piedra de afilar cuchillas de corindón (A) 2 piezas SET

Número de artículo: 558890 SET
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Medio abrasivo Corindón
    Símbolo de medio abrasivo A
    Longitud 200 mm
    Anchura 60 mm
    Altura 20 mm
    Tipo de producto Piedra de afilar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 558890 SET
    EAN / GTIN 4062406785345
    Número del fabricante 558890 SET

    Descripción

    Ejecución:

    Juego de piedra de afilado de cuchillas para el rectificado basto y fino de cuchillas de alta calidad. Secuencia de granulación adaptada óptimamente entre sí para resultados de rectificado perfectos y un rectificado suave.

    Contenido:

    1 piedra de afilar de cuchilla en grano 400/800 (rectificado grueso) y grano 1000/6000 (rectificado fino) en cajas de almacenamiento de madera de haya.

    Nota:

    No utilizar en seco, sino con agua o petróleo.